pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5131029000 EC 3 N - 5131029000

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5131029000 EC 3 N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893138859

Codice prodotto

SPI5131029000

Cod. produttore

5131029000

Produttore

SPI

Aerotermo da parete per installazione fissa portati per il riscaldamento di locali commerciali ed industriali. Protezione IP24. Fabbricati con robusta struttura in lamiera verniciata. Ventilatore elicoidale silenzioso. Interruttore posteriore che attiva il termostato per la regolazione del ventilatore e la resistenza o solo la resistenza con il ventilatore in funzionamento permanente. Protezione termica che scollega automaticamente l’apparecchio in caso di surriscaldamento. Pulsante di riarmo manuale (RESET) che lo collega nuovamente.