Climatizzazione
10000 prodotti
Motore a 2 velocità: no
Portata di scarico: 1682.39 m³/h
Materiale del corpo: Acciaio
Portata di scarico: 19300 m³/h
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro girante: 1524 mm
Portata di scarico: 16000 m³/h
Diametro girante: 1422 mm
Numero di giri max.: 236 1/min
Portata di scarico: 14050 m³/h
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro girante: 1218 mm
Portata di scarico: 16000 m³/h
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro girante: 1422 mm
Tipologia: A sospensione libera
Larghezza max. della porta: 1.08 m
Altezza massima di montaggio (altezza di scarico): 3 m
Comando: Circuito di rete
Portata di scarico: 8954.38 m³/h
Grado di protezione (IP): IP65