Climatizzazione
10000 prodotti
Accessorio: sì
Tipo di accessori meccanici: Fascia di bloccaggio
Tipo di accessori elettrici: Altro
Portata di scarico: 14050 m³/h
Materiale: Acciaio inossidabile
Diametro girante: 1218 mm
Portata di scarico: 16000 m³/h
Diametro girante: 1422 mm
Numero di giri max.: 236 1/min
Altezza: 157 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telecomando
Larghezza: 62 mm
Materiale del corpo: Acciaio
Modello di girante: Curva in avanti
Portata a 200 Pa (statico): 151519.3 m³/h
Tensione nominale: 230 v
Potenza elettrica massima: 137 W
Corrente nominale: 0.6 A