Energie rinnovabili
4605 prodotti
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW
Altezza: 307 mm
Profondità: 105 mm
Larghezza: 217 mm
Esecuzione lato veicolo: Altro
Tipo di corrente: AC trifase
Esecuzione lato infrastruttura: Tipo 2
Altezza: 282 mm
Tensione di ingresso DC max.: 600 V
Larghezza: 340 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tensione d'ingresso: 230...230 V
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione lato veicolo: Tipo 2
Tipo di corrente: AC trifase
Numero dei conduttori di comunicazione: 2
Tipologia: Elemento di serraggio
Materiale: Alluminio
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Monofase
Potenza massima per punto di carica: 7 kW
Tensione d'ingresso: 400...400 V
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Altro