Cavi
10000 prodotti
Tensione nominale U: 750 V
Tensione nominale U0: 0.6 V
Tipologia: Piatto
Corrente nominale In: 400 A
Lunghezza: 880 mm
Tipologia: Piatto
Altezza: 10 mm
Larghezza: 40 mm
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
Rinforzo del materiale: Rame
sezione nominale del conduttore: 1 mm²
Colore del rivestimento: Blu
Numero di fili: 3
Colore del rivestimento: Nero
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 25 mm²
Classe del conduttore: Classe 5 = flessibile
Numero di fili: 1
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6: Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate: D1
Tensione nominale U0: 450 V
sezione nominale del conduttore: 0.5 mm²
Superficie conduttore: Lucido
Materiale del conduttore: Rame
sezione nominale del conduttore: 150 mm²
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 1