Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di uscite digitali: 0
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando lento
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Distanza di commutazione nominale: 15000 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Rosso
Corrente nominale In: 30 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Bianco