Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 24
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 108...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Larghezza: 59 mm
Funzione: PLC-altri apparecchi
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Lunghezza: 20 m
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 24
Protocollo di supporto perPROFIBUS: sì
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipo di termocoppia: NiCr/Ni
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite