Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 2 A
Misura: 5×20 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.63...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 40 mm
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 20 mm
Altezza: 64 mm
Profondità: 35.6 mm
Larghezza: 15.799999999 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm