Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 35 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 6
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...17 mm
Materiale: Plastica
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 240 m³/h
Forma: Quadrato
Altezza: 50 mm
Larghezza: 50 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Distanza operativa: 5...300 mm
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP67
Numero di apparecchi incassabili: 1
Diametro foro montaggio ad incasso: 22 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm