Automazione industriale
10000 prodotti
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Colore: Grigio
Altezza: 100 mm
Larghezza: 40 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Per dimensione del fusibile: Altro
Tensione nominale: 600 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 24
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: Bicanale
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A uno e due canali
Tipo di termocoppia: NiCr/Ni
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45 mm