Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 24
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 27 mm
Corrente nominale: 15 A
Misura: 10×38 mm
- copia
- copia
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 108...132 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Altezza: 64 mm
Profondità: 35.6 mm
Larghezza: 15.799999999 mm
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 40 mm
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione: 0
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Larghezza: 59 mm
Adattabile a larghezza canale: sì
Senza alogeni: no
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4