Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 2.5...4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
- copia
- copia
Disposizione dell'ingresso cavi: Sopra
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 45 mm
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 6
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 60 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A