Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 9
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Corrente nominale In: 1.75 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 4
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Altro
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 80 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 15.5 mm
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 250 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 240 m³/h
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite