Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Forma della lente: Rettangolare
Colore del pulsante: Rosso/verde
Forma del pulsante: Alto
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 60 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Tipo di montaggio: Altro
Numero di pin: 14
Tipologia: Termostato/igrostato
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Filettatura gas
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 10
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 40 mm