Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente d'uscita max.: 100 mA
Grado di protezione (IP): IP65
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 12...24 V
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Per diametro esterno cavo: 7...7 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Corrente nominale In: 10 A
Campo di regolazione della temperatura: 0...60 °C
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Esecuzione del collegamento elettrico: Altre connessioni
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Senza
Resistenza: 4700 Ohm
Assorbimento di potenza: 0.5 W
Numero di giri: 1...1
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Altezza: 268 mm
Portata volumetrica a soffiaggio libero: 165 m³/h
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 51 mm
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Incasso
Grado di protezione (IP): IP66



















_0746019768A531DB14B9CE94593424C67D8903CB_1.jpg?8475847C83676490A48AA692A18A8475A48EB36D8596949DAF7E7DA4826E646A80768D7C886F716983769887836B726D938A8D79877063688279977B897B686D80789787B1685E9EC0AC&ts=1781166124866&type=small)