Automazione industriale
10000 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP66
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Colore: Rosso
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 2
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: no
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella