Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Principio di misura fisico: Galleggiante
A cascata: no
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 34...45 mm
Materiale: Plastica
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...12 V
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 90 W
Con soffiante: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 0.01 A
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 179.4...264.5 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 37...50 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.13...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Corrente nominale In: 80 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 12
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Materiale: Acciaio
Altezza: 1400 mm
Larghezza: 800 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3