Automazione industriale
10000 prodotti
Lunghezza: 310.6 mm
Potenza della lampada: 9 W
Tipo lampada: LED non sostituibile
Corrente nominale In: 125 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...50 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Per diametro esterno cavo: 7...7 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 120 mm
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: no
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 35...45 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Materiale: Acciaio
Altezza: 1800 mm
Larghezza: 800 mm
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Materiale: Acciaio
Altezza: 1600 mm
Larghezza: 1000 mm