Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Analisi degli ingressi: A uno e due canali
- copia
- copia
Corrente nominale In: 192 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 2.5...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a bullone
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 10 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
- copia
- copia
Corrente nominale In: 13.5 A
Tensione nominale: 250 V
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Con indicatore di stato: sì
Con sblocco d'emergenza: sì
Forza di chiusura: 9750 N
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Colore: Nichel
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 50
Tipo di filettatura: Metrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
volume: 90 dB
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di segnale acustico: Tono a impulsi/tono continuo
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2