Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 29 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 52 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 16 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 10...10 mm
Materiale: Plastica
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 1080 mm
Larghezza: 743 mm
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 27 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...6.3 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Numero contatti normalmente aperti (NA): 4
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando a scatto rapido
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Numero di ingressi digitali: 8
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 16