Automazione industriale
10000 prodotti
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 19...28 mm
Materiale: Metallo
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro nominale: 27 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 12...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Corrente nominale In: 80 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 12
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Corrente nominale In: 1.75 A
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Altezza: 40 mm
Larghezza: 25 mm
Tipologia: Guida DIN
Frequenza della tensione d'ingresso: 1000 Hz
Tensione d'entrata in AC 50 Hz: 0...0 V
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 13...20 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 8
Esecuzione elettronica: sì
Pressione di attivazione: 0.6...10 bar
Grado di protezione (IP): IP66
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4