Automazione industriale
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola: Avvitare
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 2.5...4.2 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.2...4 mm²
Altezza del sensore: 81.5 mm
Larghezza del sensore: 40 mm
Lunghezza del sensore: 44 mm
Illuminabile: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: sì
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...2.5 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...4 mm²
- copia
- copia
Altezza: 29.3 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 55 mm
- copia
- copia
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Scatola per montaggio addossato
Larghezza: 45.5 mm
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso