Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione del portafusibili: Innestabile
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 11
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 40 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 35 mm
Numero di ingressi analogici: 4
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tensione max. dei contatti: 1000 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 3 A
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 2.5...4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico