Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 2...2 V
Tensione di alimentazione DC: 24...24 V
Protocollo di supporto per TCP/IP: no
Corrente di uscita nominale I2N: 31 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Corrente di uscita nominale I2N: 52 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 500...690 V
Numero di ingressi analogici: 0
Ingresso, corrente: no
Numero di uscite analogiche: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 379 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Categoria di protezione antideflagrante per polvere: Senza
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Grado di protezione (IP): IP67
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 440...480 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 335 kW