Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 5 A
Max. frequenza d'uscita: 590 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...250 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 200...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 113 A
Corrente di uscita nominale I2N: 149 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Filtro
Tipologia: Compatto
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 85...264 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC
Tipologia: Modulare
Numero di uscite digitali: 0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 160 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 55 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 0 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Corrente di uscita nominale I2N: 26 A
Max. frequenza d'uscita: 550 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Serie di connettori
Lunghezza: 2.5 m
Numero di poli: 40
Corrente di uscita nominale I2N: 13 A
Tensione di rete: 380...480 V
Grado di protezione (IP): IP20