Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Senza alogeni: sì
Diametro del foro: 22.5 mm
Forma della lente: Tondo
Materiale: Plastica
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.4...2 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 8 A
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 10...14 mm
Materiale: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 82.5 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: M12
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 4
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 230...230 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 0...0 V
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 6...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 10...16 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Magnetico