Automazione industriale
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 11
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.411 mm
Diametro del foro: 22.5 mm
Altezza: 40 mm
Larghezza: 30 mm
Tipologia: Attuatore standard
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 1.2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 35 A
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 50 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Altezza: 47 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm