Automazione industriale
10000 prodotti
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 20 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia di azionamento: Asse di rotazione
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: no
Colore: Nero
Tipo di montaggio: Montaggio a parete
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.05 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 1
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Diametro delle aperture: 22 mm