Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Esecuzione del fusibile: Fusibile G 5x20 mm
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione del portafusibili: Orientabile
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP43
Diametro nominale: 21 mm
- copia
- copia
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Diametro nominale: 23 mm
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 29 mm
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 35...45 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 16 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Arancione
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 10×38 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a vite
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Numero di circuiti di misura: 1
Altezza: 16 mm
Profondità: 55 mm
Larghezza: 13.7 mm
- copia
- copia
volume: 94 dB
Frequenza del segnale acustico: 1350...1350 Hz
Tensione nominale: 24...24 V