Automazione industriale
10000 prodotti
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Lunghezza del sensore: 33 mm
Diametro del sensore: 8 mm
Dimensione nominale in pollici: 1/2 pollice
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 40...67
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 6 A
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 36
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.588 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 1
Tensione max. dei contatti: 250 V
Grado di protezione (IP): IP68
Max. carico di contatto: 10 A
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 63 A
Materiale del corpo: Plastica
Forma della scatola: Scatola per montaggio sporgente
Diametro delle aperture: 22 mm

















.jpg?8475847E826A699098929D65A59CA29DB565B792A6646264807DAC65B75763648075AC65B5A69E54A0919765BBA5A499B7B7B5B9C15773A3B4AAC7BEC55758A3C0BFBDB4C09C5962BAB5BB&ts=1776834324021&type=small)