Automazione industriale
10000 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP66
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 7...13 mm
Materiale: Metallo
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 6 A
Misura: 10×38 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 500 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto: sì
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Numero di posizioni di commutazione: 3
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Non a filo
Distanza di commutazione: 20 mm
Corrente nominale In: 24 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Materiale: Metallo
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 25 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 48...48 V