Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza: 54 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Larghezza: 71.7 mm
Tipo di corrente: AC/DC
Colore calotta: Arancione
Grado di protezione (IP): IP65
- copia
- copia
Colore: Beige
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.08...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Numero di punti di comando: 1
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): AC/DC
Con morsetti amovibili: no
Tipo di comando: On oppure off
Con bloccaggio: sì
Con calotta protettiva: no
Stampa simboli ISO: Altro
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Altro
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Diametro della calotta: 30 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 4.5...10 mm
Materiale: Metallo
Diametro della calotta: 33.8 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 3
Numero di contatti di potenza: 0
Numero di segnalatori luminosi: 1
Esecuzione del portalampada: LED
Colore della lente: Arancione