Automazione industriale
10000 prodotti
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Manetta
Numero di posizioni di commutazione: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Con morsetti amovibili: no
Apparecchio completo con base: sì
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 3
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Esecuzione dell'organo di comando: Organo di comando a scatto rapido
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 48...127 V
Funzione: Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...127 V
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Dimensione della filettatura in pollici, filettatura interna: 1/2 pollice
Tipo di filettatura esterna: PG
Diametro del foro: 29.8 mm
Altezza: 49.5 mm
Larghezza: 29.8 mm
Tipologia: Apparecchio base
Montaggio su guida portante possibile: sì
Con morsetti amovibili: sì
Classe di funzionamento: aM
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 100 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 80 A
Misura: 22×58 mm