Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 6 A
Tipo di corrente: AC/DC
Colore calotta: Rosso
Grado di protezione (IP): IP65
Inserto di contatti senza contatti: no
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 10
Con indicatore di stato: no
Forza di chiusura: 1100 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Altro
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 63 A
Misura: 22×58 mm
- copia
- copia
Dimensione del fusibile: Altro
Adatto per: Parte inferiore fusibile
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Coperchio
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.2...4 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.2...6 mm²
Trasformatore integrato: no
Con preresistenza integrata: no
Con lampada inclusa: sì