Automazione industriale
10000 prodotti
Altezza: 54 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Larghezza: 71.7 mm
Illuminabile: no
Tipologia di azionamento: Chiave
Numero di posizioni di commutazione: 2
Fissaggio centrale, diametro del foro: 22 mm
Lunghezza del joystick: 55 mm
Con ritorno in posizione zero: sì
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': sì
Numero di morsetti cavallottati: 4
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Inserimento cavo
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 10 A
Misura: 14×51 mm
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz: 48...127 V
Funzione: Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...127 V
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 7
Tipo di filettatura: PG
Passo della filettatura: 1.27 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP66
Diametro della calotta: 40 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo