Automazione industriale
10000 prodotti
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Corrente nominale In: 17.5 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...1.5 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Tipologia: Ponte a inserire
Esecuzione antideflagrante 'Ex e': no
Numero di morsetti cavallottati: 1
- copia
- copia
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Sezione conduttore collegabile unifilare: 0.5...10 mm²
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità: 1.5...10 mm²
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...10 mm²
Adatto per tipo di filettatura premistoppa: PG
Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG: 9
Altezza: 60 mm
Numero di giri: 4500 1/min
Larghezza: 60 mm
Colore: Nero
Stampa simboli ISO: Simbolo "I-0-II"
Significato della stampa: Altro
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Eseguito come trasformatore a risparmio energetico: no
Eseguito come trasformatore di separazione: sì
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 50 A
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Funzione di commutazione: Organo di comando a scatto rapido
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Apertura forzata: sì