Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 95...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Numero di pixel orizzontali: 1280
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione DC: 19.2...28.8 V
Con indicatore di stato: sì
Forza di chiusura: 2100 N
Adatto per funzioni di sicurezza: sì
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 15 mm
Esecuzione collegamento elettrico, lato campo: Altro
Tipo di contatto a innesto, lato campo: Femmina (Presa)
Numero di poli: 8
Esecuzione del collegamento elettrico: Altro
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.4...0.63 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Adatto per escrementi: no
Tipo di montaggio: In piedi nel pozzo
Max. carico di contatto: 10 A