Automazione industriale
10000 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Passo della filettatura: 1.5 mm
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipologia: Aria/aria
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 230...230 V
Funzione PEN possibile: sì
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla