Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 110...250 V
Potenza nominale: 20 W
Con soffiante: no
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 10 A
Con ritorno in posizione zero: no
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Resistenza: 4700 Ohm
Assorbimento di potenza: 1 W
Numero di giri: 0...10
Corrente nominale In: 232 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 95...95 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite