Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP67
Diametro nominale: 33 mm
Dimensione modulare: 250 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 50
- copia
- copia
Posizione della staffa: Parte superiore
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento base
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì
Colore: Grigio
Altezza: 30 mm
Larghezza: 15 mm
Colore: Neutro
Potenza della lampada: 3...3 W
Attacco lampada: BA9s
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Corrente nominale: 6 A
Misura: 8x32 mm
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 3...6 mm
Materiale: Plastica
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC1
Corrente nominale: 250 A
Colore: Neutro
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 24...24 V
Colore della lente: Rosso
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di poli: 4
Tipo di filettatura interna: Metrico
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: Metrico
- copia
- copia
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 400 V
Tipo di montaggio: Guida DIN