Automazione industriale
10000 prodotti
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Staffa di montaggio
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Potenza nominale: 110 W
Larghezza: 61.5 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia: Altro
Corrente nominale: 8 A
Misura: 10×38 mm
Colore: Neutro
Forma della lampada: Forma a oliva
Attacco lampada: E10
Tecnologia: Lampada a incandescenza
Lunghezza totale: 28 mm
Attacco lampada: BA9s
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipologia di azionamento: Levetta singola
Colore dell'elemento di azionamento: Giallo
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-1: 20 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 5...24 V
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 19.2...28.8 V
Tensione d'uscita: 5...48 V
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Distanza di commutazione: 4 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Per diametro esterno cavo: 7...7 mm
Esecuzione del contatto: Spina
Esecuzione della scatola: Piegato ad angolo