Automazione industriale
10000 prodotti
Corrente nominale In: 57 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 1.5...16 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Numero di punti di comando: 6
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP67
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia di azionamento: Altro
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Tipologia: Apparecchio per ampliamento
Analisi degli ingressi: Bicanale
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 1.8...2.5 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Magnetico
Colore: Nero
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 25
Tipo di filettatura: Metrico
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Max. distanza di commutazione: 12000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP/NPN
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC000
Corrente nominale: 100 A
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 125 A
Misura: 22×58 mm
Caratteristica di intervento: CC
Corrente nominale: 12 A
Misura: 10×38 mm
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Bianco
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione del contatto: Altro
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 0
Tipo di sblocco: Sblocco a rotazione
Tipo di montaggio: Struttura
Grado di protezione (IP): IP65