Automazione industriale
10000 prodotti
- copia
- copia
Tipo di filettatura: Filettatura gas
Per diametro cavo: 17...19 mm
Materiale: Metallo
Tensione nominale: 24 V
Altezza: 60 mm
Numero di giri: 4000 1/min
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 2
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC2
Corrente nominale: 315 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Max. distanza di commutazione: 7000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 4...8 mm
Materiale: Plastica
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Arancione
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipologia: Fusibile in vetro
Corrente nominale: 0.5 A
Misura: 5×20 mm
Tipologia: Piatto
Colore: Neutro
Forma: Tondo
Tensione nominale: 400 V
Dimensione: D01
Corrente nominale: 16 A
Tipo di filettatura: Metrico
Tipologia: Diritto
Diametro nominale: 51 mm
Colore: Arancione
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: sì