Automazione industriale
10000 prodotti
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65/IP67
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M12
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Tipo di tensione d'ingresso: DC
Tensione d'ingresso: 4...6 V
Tensione d'uscita: 4...30 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 14
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 32 A
Numero di morsetti cavallottati: 2
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Distanza di commutazione: 15 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Per dimensione del fusibile: 22×58 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 20...32 mm
Materiale: Plastica
Corrente nominale In: 10 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 4
Colore: Grigio
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 2