Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 380...690 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 104 A
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 240...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
- copia
- copia
Corrente nominale In: 16 A
Esecuzione del contatto: Spina
Numero di poli: 16
Tipologia: Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm
Materiale: Acciaio
Forma del foro: Asola
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: -99999...-99999 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: -99999...-99999 V
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Altro
Larghezza: 40 mm
Forma della scatola: Blocco
Condizione meccanica di montaggio per sensore: Allineato
Esecuzione dell'uscita di commutazione: PNP
Esecuzione del collegamento elettrico: Cavo radiale
Max. distanza di commutazione: 10000 mm
Esecuzione dell'uscita di commutazione: Contatto relè
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 21 mm
Colore: Nero
Diametro del foro: 30.5 mm
Per spessore parete: 0.8...3.2 mm
Numero di apparecchi incassabili: 1
Diametro foro montaggio ad incasso: 22 mm