Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 30 mm
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Tipologia di azionamento: Manopola corta
Colore dell'elemento di azionamento: Verde
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza della filettatura: 9 mm
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC00
Corrente nominale: 16 A
Altezza: 29 mm
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 45.5 mm
Corrente nominale In: 41 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.2...10 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Potenza apparente nominale: 1000 VA
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Fissaggio cavo