Automazione industriale
10000 prodotti
Materiale: Gomma
Qualità del materiale: CR (neoprene)
Numero di passanti: 4
Materiale: Acciaio
Altezza: 2000 mm
Larghezza: 800 mm
Potenza apparente nominale: 1000 VA
Tensione primaria 1: 0...230 V
Tensione secondaria 1: 0...115 V
- copia
- copia
Colore: Nero
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Colore: Grigio
Esecuzione del bloccaggio: Avvitabile
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Altro
Numero di pin: 5
Numero di punti di comando: 2
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Pulsante a rotella
Funzione di commutazione: Organo di comando a scatto rapido
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Argento
Numero di posizioni di commutazione: 3
Esecuzione del contatto: Presa
Numero di contatti di controllo: 4
Numero di contatti di potenza: 4
Corrente nominale In: 415 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 95...240 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Verde
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale In: 0.5 A
Tipo di elemento costruttivo: Diode
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...2.5 mm²