Automazione industriale
10000 prodotti
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 30 mm
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 15 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso/bianco
Forma del pulsante: Alto
- copia
- copia
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...4 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a molla
Per diametro cavo: 6...12 mm
Materiale: Plastica
Lunghezza della filettatura: 9 mm
Funzione: Circuito RC
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 48...127 V
Tensione d'esercizio in DC: 70...150 V
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 42
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Colore: Grigio
Esecuzione piastra terminale: sì
Esecuzione piastra intermedia: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Corrente nominale: 12 A
Tensione nominale: 230 V
Numero di giri: 2500 1/min
Diametro girante: 76 mm