Automazione industriale
10000 prodotti
Esecuzione del collegamento elettrico: Connettore M8
Distanza di commutazione: 2 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto chiuso ad interruttore (NC)
Tipo di filettatura interna: PG
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 11
Tipo di filettatura interna: Filettatura gas
Materiale: Ottone
Tipo di filettatura esterna: PG
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Corrente nominale: 1 A
Misura: 10×38 mm
Dimensione modulare: 250 mm
Tipologia: Ponte a inserire
Numero di morsetti cavallottati: 47
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo metrico
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Leva a rotella
Colore: Neutro
Potenza della lampada: 3...3 W
Attacco lampada: E10
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 0.63...1 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tipologia: Diritto
Grado di protezione (IP) in funzione della guaina: 42...65
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Disposizione dell'ingresso cavi: Laterale
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Larghezza: 43 mm