Automazione industriale
10000 prodotti
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 230...230 V
Portalampada: Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 0...0 V
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 21 mm
Corrente nominale In: 76 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.5...25 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
- copia
- copia
Colore: Grigio
Altezza: 80 mm
Larghezza: 25 mm
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Tipo di meccanismo di ritenuta: Principio della corrente parassita
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 2
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 135 A
Corrente nominale In: 32 A
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.14...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Esecuzione come interruttore di sicurezza: sì
Numero di poli: 4
Materiale: PVC
Grado di protezione (IP): IP44
Diametro nominale: 40 mm
- copia
- copia
Tipologia: Raccordo trasversale
Corrente nominale In: 24 A
Numero di morsetti cavallottati: 10